品番 : EA535KG-6
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 42 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.1~1.5mm 中硬線:φ0.8mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ (B) | 11mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 58g |
| 刃硬度 | 約64HRC | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | ||
| 精密機器、エレクトロニクス等の切断作業に最適です。 | |||
| スクリュージョイント ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。 |
|||
| バネ付き | |||
| テーパーヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/08 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
