詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-8

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 62 125
切断能力 軟線:0.1~1.3mm
中硬線:0.8mm
全長 125mm
アゴの長さ (B) 11mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm
ヘッド幅 (A) 11mm 重量 58g
刃硬度 約64HRC ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 高級ボールベアリング鋼
刃形状 まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
電子工学やファインメカニクスにおける精密切断作業に最適です。
切断片を保持するワイヤークランプ付
バネ付き
テーパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0263ページ
ウェブカタログ画像
  • 切断片を保持するワイヤークランプ付き
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top