詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-9

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

精密な取り付け作業に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 42 125 Z
切断能力 軟線:φ0.1~1.3mm 全長 125mm
アゴの長さ (B) 11mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm
ヘッド幅 (A) 11mm ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 刃硬度 約64HRC
重量 58g
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
軟線をきれいな面一に切断できます。
ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。
高周波焼き入れを施した切断刃で耐久性があります。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/11 19:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0263ページ
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • A:11mm、B:11mm、D:6.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top