品番 : EA535MD-11
品名 : 120mm 精密ニッパー(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 12S-120 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 120mm | 切断能力(φmm) | 鉄線:0.8 銅線:1.2 |
| 重量(g) | 75 | ||
| 通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線等の切断作業に | |||
| 薄刃設計で線材をスパッと切断。 | |||
| 先端部は小さく鋭く仕上げてあるので、狭所での切断作業に最適です。 | |||
| グリップ部は手に馴染みやすい曲線デザインで、連続作業でも快適に作業ができます。 | |||
| バネ付 | |||
| オーバルレリーフ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
