品番 : EA535MF-21
品名 : 110mm 精密ニッパー(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | MP4-110 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 110mm | 切断能力(φmm) | 鉄線:1.0 銅線:1.8 より線:2.0 |
| 重量(g) | 60 | ||
| エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に | |||
| 刃先は「マイクロミラーブレード」の鏡面仕上げにより被覆線を軽くきれいに切断可能です。 | |||
| 手に収まる小型タイプで細やかな作業に最適です。 | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| ラウンド刃 | |||
| オーバル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

