品番 : EA535T-10
品名 : 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
カタログ訂正
24/05/23 切断能力:(誤)0.2~0.65mm→(正)0.2~0.8mm 全長:(誤)115mm→(正)120mm (No.55 1023)
仕様
刃角度 | 50° | 刃硬度 | HRC63~65 |
---|---|---|---|
切断能力 | 0.20~0.8mm | 切断刃 | フラッシュ |
全長 | 120mm | ||
高品質工具鋼 | |||
ESDソフトグリップ | |||
ステンレススプリング入り | |||
アングル |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/29 16:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0271ページ |
代替品
|
拡大