詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TB-11

品名 : 130mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)

仕様

切断能力(銅線) 0.4~2.0mm 全長 130mm
重量 90g 刃材質 カーボンスティール
刃硬度 HRC62~63 刃形状 エクストララージオーバル
切断形状 セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります)
ばね付
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top