詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TJ-20

品名 : 123mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

仕様

切断形状 レーザーフラッシュ 切断能力(mm) 0.1~0.65
全長(mm) 123 材質 炭素鋼
切断角度 16°
スタンダードハンドル
アングル
アングルとは、刃が切断物に対して平行に当たるように設計されており、切断するためのスペースが十分にない狭い箇所で角度をつけて切断出来ます。
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0266ページ
ウェブカタログ画像
  • アングル
  • 切断形状:レーザーフラッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top