詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TZ-1

品名 : 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

切断形状 フラッシュ 仕様 両刃タイプ
ヘッド形状 アングル 切断能力 0.08~0.18mm(スチールワイヤー)
刃硬度 HRC63 刃角度 50°
全長 120mm 重量 60g
材質 タングステン合金鋼
ステンレスばね付
極細硬線の切断ができます。
ESD(導電)クッショングリップ
※グリップ部が黒から青に順次変更予定です。
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ
ウェブカタログ画像
  • グリップ部が黒から青に順次変更予定です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top