詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TZ-11

品名 : 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ピアノ線用/ESD)

仕様

全長 120mm 切断能力 0.08mm~0.18mm(スチールワイヤー)
刃硬度 HRC66~68 切断形状 フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)
重量 68g
アングル
ばね付
ESD(導電)クッショングリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top