品番 : EA536AK-1
品名 : 3本組 プライヤーセット
仕様
| メーカー | KTC(京都機械工具) | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ニッパー ラジオペンチ コンビネーションプライヤー |
セット点数 | 3本 |
| ニッパー | ・全長…159mm ・切断能力… 軟線:φ2.6mm 硬線:φ2.0mm ピアノ線:φ1.8mm |
ラジオペンチ | ・全長…160mm ・切断能力… 軟線:φ2.0mm 硬線:φ1.6mm |
| コンビネーションプライヤー | ・全長…200mm ・最大開口…30mm ・切断能力… 鉄線:φ2.6mm |
||
| ニッパー・ラジオペンチ・コンビネーションプライヤーの3点セット | |||
| 【ニッパー】 先端と根元で刃角を変えているため、先端で銅線などの軟線の切断に、根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付 |
|||
| 【ラジオペンチ】 先端ギザ付 |
|||
| 【コンビネーションプライヤー】 先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。 針金や鉄線も切断可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー |
| セット商品 | EA536AK-150 : 159mm ニッパー |
| セット商品 | EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
