詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DF-26

品名 : 220mm 薄刃ニッパー

仕様

全長 220mm 切断能力 鉄線:φ4.0mm
銅線:φ5.5mm
ステンレス線:φ1.0mm
VA線:2.6mm×3芯
ペアコイル潰し切り:3分まで
材質 高級刃物鋼 重量 300g
偏芯型で軽い力で強力に切断できます。(最大倍力24倍)
職人の握力にも耐えるよう足部分を太くし強度を高めています。
衝撃を軽減する発泡グリップ
切断面が綺麗に仕上がる薄刃タイプ
追加説明
カタログ価格

6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top