詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536DG-150

品名 : 150mm プラスチックニッパー

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 90PMA-150
全長(mm) 150 重量 110g
切断能力(mm) 樹脂:φ2.0
狭い場所、奥まったところのプラスチック樹脂の切断に最適
ラウンド刃
刃先を絞った極細仕様
刃部鏡面仕上げ
バネ付
RoHS対応品
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,270 (税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/19 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0261ページ

代替品

EA536HD-42
  • 品番

    EA536HD-42

  • コメント

    変更点:全長、切断能力など

ウェブカタログ画像
  • 刃部先端を細くしているので、狭い場所での切断に最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top