品番 : EA536DM-150
品名 : 150mm スタンダードニッパー(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 60S-150BG |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 150mm | 全長 | 158mm |
| 切断能力 | 鉄線:φ1.6mm 銅線:φ2.6mm |
材質 | 刃:特殊鋼 グリップ:塩ビ |
| 重量 | 130g | ||
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| 連続作業が楽なバネ付き | |||
| 防錆効果の高い黒メッキ仕上げ | |||
| 工具落下防止用のシャックル付き | |||
| 弱電作業や精密機器のメンテ作業に最適です。 | |||
| ストリッパーでは剥けない極細線の被覆剥きにも対応 | |||
| ラウンド刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
