品番 : EA536GA-170
品名 : 175mm 強力型電工ニッパー(スタンダード刃・ばね付)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | NH-217 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | バネ付 | 刃先形状 | スタンダード |
| 切断能力(φmm) | 軟鉄線:φ2.5mm 軟銅線:φ3.5mm VVF線(VA線):2.6mm×3心 |
刃長 | 25mm |
| 呼び全長 | 175mm | 全長 | 185mm |
| 重量 | 225g | ||
| 切断刃と支点が近い偏心タイプのため軽い力でVVF線(VA線)の3心ケーブルも切断できます。 | |||
| 薄刃タイプのため切断面がフラットに仕上がり安全です。 | |||
| 刃の角度を鋭角に仕上げているため、細い線材・太い線材もシャープに切れ、細かい作業にも対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
