詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536GA-175

品名 : 175mm 強力型電工ニッパー(フラット刃・ばね付)

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 NH-227
仕様 バネ付 刃先形状 フラット
切断能力 軟鉄線:φ2.5mm
軟銅線:φ3.5mm
VVF線(VA線):2.6mm×3心
刃長 25mm
呼び全長 175mm 全長 185mm
重量 225g 材質 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
グリップ:塩化ビニール
切断刃と支点が近い偏心タイプのため軽い力でVVF線(VA線)の3心ケーブルも切断できます。
薄刃タイプのため切断面がフラットに仕上がり安全です。
刃の角度を鋭角に仕上げているため、細い線材・太い線材もシャープに切れ、細かい作業にも対応できます。
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0260ページ
ウェブカタログ画像
  • 長い刃でVVF線(VA線)三心ケーブルを一度に切断
  • 刃部断面(フラットタイプ)
  • EA536GA-175は強力型です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top