品番 : EA536GH-150
品名 : 150mm 電工ニッパー(砲金構造/蓄光ハンドル)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FCI-206 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 163 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.8 軟線:2.3 より線:2.3 |
サイズ | A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm | 重量(g) | 185 |
ハンドル | 蓄光 | ||
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したニッパー | |||
軟線、硬線どちらも切断可能。 | |||
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載 | |||
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/12 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0261ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)