詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HC-0

品名 : 150mm ニッパー(プラスティック用)

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 PL-746
全長 150㎜ 切断能力 ABS樹脂:φ5.0mm
各種プラスチック専用
右利き用
平らな刃面のフラットタイプ
ばね付で連続作業が楽に行えます。
エルゴノミクスデザインにより長時間の連続作業にも疲労を感じさせません。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0260ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top