詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HE-6

品名 : 125mm エンドプラスチックニッパー

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 910-125
全長 125mm 切断能力 樹脂:φ3.0mm
重量 70g
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲートなどの切断に最適です。
ストレート刃
ばね付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0260ページ
ウェブカタログ画像
  • ストレート刃
  • ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top