品番 : EA536HF-1
品名 : 131mm ニッパー(プラスチック用)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 90CS-125 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・結束バンド(結束タイ)、インシュロックの切断に ・PCや車の配線や、製造機械のメンテナンス時、配電盤、太陽光パネルの整線時の樹脂製結束バンドの切断に |
全長(mm) | 131 |
| 切断能力(φmm) | 樹脂:2.0 | ||
| 2枚のブレードが結束バンドの切れ端をつかんで飛散するのを防ぎます。 | |||
| 薄刃フラットタイプで根元からカットできます。 | |||
| バネ付 | |||
| ラウンド刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
