詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536JE-150

品名 : 150mm 薄刃ニッパー

仕様

全長 150mm 切断能力(鉄線) φ1.5mm
切断能力(銅線) φ3.0mm 切断能力(VA線) φ1.6mm×3心
フラット薄刃で電線がまっすぐ切れます。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 164

(2026/11/08 20:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0252ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top