品番 : EA536KB-160A
品名 : 160mm 絶縁穴付ニッパー(グリップ付/メッキ)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 14 26 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4.0mm | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | 約60HRC |
| 全長 | 160mm | 重量 | 238g |
| 1.5、2.5m㎡の皮むき付 | |||
| 最大5×2.5m㎡のNYMケーブルを快適に切断します。 | |||
| 長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
