品番 : EA536KC-15
品名 : 250mm 強力型ニッパー(グリップ付/メッキ)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 05 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:4.6mm 硬線:3.5mm ピアノ線:3.0mm |
全長 | 250mm |
| 重量 | 440g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | ||
| 長時間の負荷に耐えます。 | |||
| 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
