品番 : EA536KC-251
品名 : 250mm 強力型ニッパー
効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 91 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線・中硬線:φ5.0mm 硬線・ピアノ線:φ3.8mm |
全長 | 250mm |
| 重量 | 395g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻し済) | ||
| 効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています。 | |||
| 最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状 | |||
| てこの3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

