詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536KD-201

品名 : 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型・落下防止付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 74 22 200T
切断能力 中硬線:φ4.2mm
硬線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
全長 200mm
先端角度 25° 刃硬度 HRC60
仕上げ 磨き ハンドル コンフォート
材質 クロムバナジウム鋼
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0256ページ
ウェブカタログ画像
  • ★グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
  • 先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top