品番 : EA536KE-1A
品名 : 115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 64 11 115 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ1.4mm 中硬線:φ0.8mm |
全長 | 115mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 12mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7mm | 刃長mm(C) | 16mm |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC56 | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 重量 | 50g | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| バネ付き | |||
| フラッシュカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
