品番 : EA536KE-3
品名 : 115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)
スムーズな動きで疲れず作業ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 64 22 115 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.8mm | 全長 | 115mm |
| ヘッド幅 | 11mm | アゴの長さ | 20mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) | 6mm | 刃長 | 3mm |
| 重量 | 70g | 刃硬度 | HRC56 |
| ハンドル | コンフォート | 材質 | 工具鋼(油焼入れ) |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| バネ付き | |||
| アングル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
