品番 : EA536KE-31
品名 : 115mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)
カタログ訂正
25/12/10 ●切断能力 軟線/硬線 (誤)2.0/0.5mm (正)1.4/数値なしmm、刃形状 (誤)斜めの刃 (正)まっすぐな刃(No56/57)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 64 12 115 ESD |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:1.4mm 中硬線:0.8mm |
全長 | 115mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 6mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.0mm | 刃幅(C) | 16mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 磨き | 表面抵抗 | 1×10^5~1×10^12Ω |
| 硬度 | 56HRC | 材質 | 特別工具鋼 |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 | |||
| バネ付き | |||
| 静電気防止ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
