品番 : EA536KE-34
品名 : 120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 64 62 120 ESD |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.6mm | 全長 | 120mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 20mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7mm | 刃幅(C) | 7mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 高級磨き | 硬度 | HRC56 |
| 材質 | 特別工具鋼 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) |
| 表面抵抗 | 1×10^5~1×10^12Ω | 先端角度 | 65° |
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 | |||
| クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 | |||
| チップカッター | |||
| バネ付き | |||
| 静電気防止ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
