品番 : EA536KF-201
品名 : 200mm 強力型ニッパー(グリップ付/落下防止)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 02 200 T |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | 切断能力(mm) | 中硬線:φ4.2、硬線:φ3.0、ピアノ線:φ2.5 |
刃硬度 | HRC60 | ハンドル | コンフォート |
仕上げ | 磨き | 刃材質 | クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ) |
切断面 | 傘状(斜刃) | 重量 | 305g |
材質 | クロームバナジウム電気鋼 | ||
強力型 | |||
落下防止金具付 | |||
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0261ページ |
拡大