品番 : EA536KG-11
品名 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 26 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4.0mm 中硬線:φ2.8mm 硬線:φ2.0mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 160mm |
| 重量 | 216g | 刃硬度 | 61HRC |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | ||
| 斜刃 | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 様々な用途に使える、汎用性の高いニッパー | |||
| 高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現 | |||
| 細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
