品番 : EA536KG-41
品名 : 125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)
基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから超精密にカットできます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 06 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.2~1.6mm 中硬線:1.0mm |
ハンドル | コンフォート |
| 全長 | 125mm | サイズ | ヘッド幅:13.5mm アゴの厚み(ジョイント):7.5mm アゴの長さ:9.0mm |
| 重量 | 60g | 材質 | ステンレススチール |
| 刃硬度 | HRC61 | ||
| 超精密切断作業用の精密ニッパー | |||
| 電子機器や精密機械などでの超精密切断作業に対応 | |||
| 基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから切断します。 | |||
| バネ付 | |||
| 先端アングル60° | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
