詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536WE-1

品名 : 150mm 絶縁ニッパー(グリップ付/メッキ)

仕様

全長 150mm 切断能力 鉄線:φ1.6mm
材質 クロムバナジウム鋼 仕上げ 研磨(黒色表面処理)
重量 235g
1000V絶縁
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
錆びにくく耐食性に優れ、耐久性があり長寿命です。
刃先は高温で焼き入れ処理されており、高硬度で強力な切断能力を備えています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0212ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top