詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537BC-150

品名 : 157mm ラジオペンチ

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 PNS-150G
全長 153mm 材質 本体:特殊鋼
柄:PVCコーティング
重量 75g
先端に力を入れやすくしっかり掴めます。
バネ付きで連続作業が楽にできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • A:153mm   B:8mm\nC:11.5mm  D:52mm
  • 先端ギザ無し

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top