品番 : EA537BG-150
品名 : 150mm ラジオペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FCI-306 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 164 | 切断能力(φmm) | 硬線:1.6 軟線:2.0 より線:2.0 |
| サイズ | A:164mm、B:50mm、C:53mm、D:10mm、E:17mm、F(刃長):11mm | ハンドル | 蓄光 |
| 砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ | |||
| アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。 | |||
| 太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載 | |||
| 夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
