品番 : EA537BK-15
品名 : 150mm ラジオペンチ(砲金構造)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FC-306 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 150 | サイズ(W×D×H)mm | 51×10×163 |
| 切断能力 | 硬線:φ1.6㎜、軟線:φ2.0㎜ | 重量(g) | 130 |
| 材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
||
| 砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現 | |||
| アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
