詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DA-150

品名 : 150mm ラジオペンチ(ステンレス製)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 350H-150
全長 160mm 切断能力 鉄線:φ1.2mm
銅線:φ2.6mm
刃硬度 HRC50~55 重量 120g
ギザあり
先端部は強靭で、くわえ・折り曲げ作業に抜群の耐久性を持ち、刃部の切断能力・耐久性も優れています。
サビに強いステンレス鋼(SUS420J2)を使用
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ
ウェブカタログ画像
  • サビに強いステンレス鋼(SUS420J2)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top