詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537DM-150

品名 : 150mm ラジオペンチ

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 350-150BG
呼び全長 150mm 全長 160mm
切断能力 鉄線:φ1.5㎜
銅線:φ2.6㎜
材質 刃:特殊鋼
グリップ:塩ビ
重量 135g
品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ
ギザ付き
加え部はクロスローレット加工で抜群の保持力を発揮します。
先端は精密に研磨され、精度の高い作業を可能にします。
工具落下防止用のシャックル付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 加え部はクロスローレット加工で抜群の保持力を発揮します。
  • 工具落下防止用のシャックル付き
  • a:160mm、b:17mm、c:10mm、d:53mm\ne:10mm、f:40.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top