品番 : EA537GM-1
品名 : 130mm ロングノーズプライヤー(特殊クチバシ/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 130mm | 先端形状 | 特殊クチバシ型 |
|---|---|---|---|
| 先端硬度 | HRC約40° | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 約70g | ||
| ボックスジョイント構造/先端部内側キザミ付 | |||
| フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性 | |||
| 連続作業にも疲れず、便利なバネ付 | |||
| サビに強いステンレス製 | |||
| 【主な使用用途】 ・精密機器の補修や組立に ・特殊形状の曲げ、ツカミ作業に ・プロホビー、模型工作などの組立に ・従来のペンチではできない作業に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

