詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537GS

品名 : 160mm ガラスニブリングプライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 91 51 160
用途 ガラスの切断後のライン修正に 材質 本体:スチール
ハンドル:PVCカバー付
仕上げ 磨き 全長 160mm
先端幅 9.5mm 重量 148g
細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。
ガラスのエッジを整えます。
追加説明
カタログ価格

4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top