詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537GT-1

品名 : 200mm ガラスブレーキングプライヤー

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO5008020
用途 フロート、ガラス切断、タイルなどに 全長 200mm
先端幅×刃長 24×24mm 開き幅 19mm
材質 ハンドル:プラスチック
ヘッド:スチール
アゴの形状 真っ直ぐ
精密な切断のためのプロ仕様のペンチ
刃のギザギザが0.61mmと狭いため細かい切断が可能。
ガラスの切断箇所を簡単に開いたり割ったりできるだけでなく、切断箇所の清掃や修正にも使用できます。
ハンドルは滑りにくいプラスチックコーティングで人間工学に基づいた操作性を実現しています。
耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃のギザギザが0.61mmと狭いため、細かい切断が可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top