詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537GZ-1

品名 : 165mm ラジオペンチ(穴付/圧着付)

仕様

切断能力(φmm) 軟線、銅、真鍮、アルミ:1.6 全長(mm) 165
ストリップ能力 φ1.2~1.6mm 圧着範囲(m㎡) 1.3~2.0
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/10 15:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0257ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top