詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537HA-6

品名 : 130mm 精密エンドニッパー(斜刃)

仕様

全長 130mm 切断能力 銅ワイヤー:φ1.3mm
スチールワイヤー:φ0.5mm
材質 ハンドル:プラスチック
本体:スチール(研磨仕上げ)
追加説明
カタログ価格

8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0670ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top