詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537HD-1

品名 : 160mm 精密プライヤー(アルミ製)

仕様

全長 160mm 先端幅 31mm
材質 本体:アルミニウム
先端:スチール
時計修理用
バネ付
ギザ付
先端幅広形状
追加説明
カタログ価格

25,800 (税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 21:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ

代替品

EA537HD-7
  • 品番

    EA537HD-7

  • コメント

    先端幅:10mm

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top