詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537HD-5

品名 : 130mm 精密プライヤー(時計修理用)

ねじで留める時に最適です

仕様

全長 130mm 先端(幅×厚み) 2.1×3.0mm
材質 スチール(研磨仕上げ)
時計修理用
ねじで留める時に最適です。
バネ付
追加説明
カタログ価格

23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0670ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top