詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537JD-150

品名 : 170mm ラジオペンチ(多用途)

仕様

全長 170mm 切断能力 鉄線:φ1.2㎜
銅線:φ2.6㎜
ワイヤーストリップ能力 φ1.2mm 先端 2.5×3.5mm
グリップ PVCコーティング 重量 122g
ギザ付
簡易圧着や皮むき穴が付いた万能タイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0252ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top