詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KB-1B

品名 : 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 25 25 160
切断能力 中硬線:φ2.5mm
硬線:φ1.6mm
全長 160mm
刃硬度 HRC61 ハンドル コンフォート
仕上げ クロムメッキ 材質 特別工具鋼
先端40°先曲り
ギザ付
40°ベンド
平丸型で、先が長細くなっているアゴは精密な掴み作業および切断作業に適しています。
高周波焼入刃で切断能力に優れています。
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • L3:50mm、L4:23mm、W3:16.5mm、T1:9mm、W4:3mm、T2:2.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top