品番 : EA537KR-28
品名 : 125mm 精密プライヤー(メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 37 43 125 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | ヘッド幅(A) | 14.5mm |
| アゴの長さ(B) | 27.0mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 8.0mm |
| 先端厚み(E) | 2.0mm | 先端幅(F) | 1.0mm |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 高品質工具鋼 | 重量 | 76g |
| 刃形状 | 先端先丸・ギザ無し | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー | |||
| エッジは慎重にばり取りされています。 | |||
| 滑らかな掴み面なので、挟んだ物も傷つきにくい。 | |||
| ラップジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
