詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KR-3

品名 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/丸)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 35 32 115
全長 115mm アゴの長さ(B) 22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm 先端幅(E) 2.0mm
先端厚み(F) 1.0mm ヘッド幅(A) 11.0mm
重量 70g ハンドル コンフォート
仕上げ 鏡面磨き 刃形状 先端先丸・ギザ無し
バネ付き
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適。
親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能
均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現
グリップ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリップを実現
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0266ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端先丸仕様
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:22.5mm\nD:6.5mm、E:2.0mm、F:1.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top