品番 : EA537KR-50
品名 : 115mm 精密プライヤー(磨き)
研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 35 41 115 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 115mm | ヘッド幅(A) | 11.0mm |
| アゴの長さ(B) | 22.5mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| 先端厚み(E) | 2.0mm | 先端幅(F) | 1.0mm |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 重量 | 55g | 刃形状 | 先端半丸・ギザ無し |
| 先端角度 | 45°ベンド | ||
| バネ付き | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| 均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現 | |||
| 滑らかに研磨された掴み面で、挟んだ物も傷つきにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
